pagina iniziale

BFT - BFT2611498 WIND RMB 170B 200-230V50HZ EF BFT - 2611498

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 220 mm

  • Coppia di rotazione - 170 Nm

  • Per avvolgibili -

  • Lunghezza - 355 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908437464

Codice prodotto

BFT2611498

Cod. produttore

2611498

Produttore

SFY

Diametro esterno:

220 mm

Coppia di rotazione:

170 Nm

Per avvolgibili:

Lunghezza:

355 mm

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200mm. Coppia massima 170Nm e potenza assorbita pari a 600W. Sblocco con cavo in acciaio e pomello per elettrofreno.