BEGHELLI - BEG4605 FRUTTOLUCE6 LED SE/SA 1N - 4605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Numero di moduli - 6
Con lampada - sì
Lampeggiante - no
Confezione
12 PZ
EAN
8002219579591
Codice prodotto
BEG4605
Cod. produttore
4605
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
6
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.5 W
Trasparente:
sì
FruttoLuce6 è un apparecchio per illuminazione di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SAa seconda dell’esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità “notturna”. La caratteristica parabola è stata progettata per orientare tutta la luce prodotta al suolo con la massima uniformità, evitando fenomeni di abbagliamento verso le persone presenti nell’ambiente. La controplacca di installazione prevede una serie di asole di fissaggio per consentirel’installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse. Installando la placca di protezione in metallo, si ottiene il grado di protezione IP54. Con questo accessorio, la gamma delle possibilità di installazione viene ampliata anche alle aree esterne. La dotazione standard è dotata di uno specifico sistema di fissaggio per scatola 506, che consente l’installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.



