ABB SPA - ABBEP 091 1 MS116 10-16A INTERR. SALVAMOTORE 16KA - EP 091 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...16 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 240...240 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
102 Kg CO₂-eq
EAN
4013614320347
Codice prodotto
ABBEP 091 1
Cod. produttore
EP 091 1
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
10...16 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
240...240 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
16 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
90 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
85.6 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA