Termoidraulica
10000 prodotti
Frequenza: 50/60 Hz
Doppia pompa: sì
Corrente nominale: 2 A
Tipologia: Unità esterna
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 10 kW
Capacità di riscaldamento a -7/35° secondo EN 14511: 9.5 kW
Qualità del materiale dell'alloggiamento motore: Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale dell'alloggiamento motore: Acciaio inossidabile
Materiale dell'involucro della pompa: Acciaio inossidabile
Materiale del corpo: Ottone
Qualità del materiale: Altro
Diametro nominale: DN20
Materiale del corpo: Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 3/4 pollice (20)
Materiale del corpo: Ottone
Materiale elemento filtrante: Acciaio inox 316 Ti (1.4571)
Diametro nominale: 1/2 pollice (15)