Termoidraulica
10000 prodotti
Larghezza maglie dell'elemento filtrante: 0.05 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Setaccio
Tipo di filtro: Filtro acqua
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.9
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 8 kW
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Ottone
Collegamento 1: Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Max. altezza di trasporto: 7 m
Pressione di lavoro massima: 10 bar
Controllo velocità del motore: Incassato