Termoidraulica
Benvenuti in HdueA, il brand specializzato nel settore della termoidraulica di Sonepar Italia. Siamo il vostro punto di riferimento per trovare soluzioni affidabili e innovative nel settore della termoidraulica. Offriamo una vasta gamma di prodotti per soddisfare ogni esigenza. Tra i nostri principali tipi di prodotti trovate caldaie, radiatori, pompe di calore, impianti di riscaldamento e impianti di condizionamento. La nostra selezione di prodotti vi permetterà di creare ambienti confortevoli e efficienti dal punto di vista energetico. Collaboriamo con i marchi più rappresentativi del settore, offrendo prodotti di alta qualità e affidabilità. Tra i marchi che troverete nel nostro assortimento spiccano Ferroli, Daikin, Chaffoteaux, Panasonic e molti altri. Questi marchi sono sinonimo di eccellenza nel settore termoidraulico e offrono soluzioni tecnologicamente avanzate per garantire il massimo comfort e risparmio energetico. I nostri prodotti di termoidraulica vi consentiranno di creare ambienti confortevoli in ogni stagione, garantendo un controllo preciso della temperatura e una distribuzione uniforme del calore. Scegliere HdueA significa avere accesso a prodotti di qualità e affidabili, supportati dai marchi più rinomati del settore. Troverete tutto ciò di cui avete bisogno per realizzare impianti termoidraulici efficienti ed eco-sostenibili. Esplorate la nostra selezione di prodotti termoidraulici e affidatevi alla nostra esperienza nel settore. Siamo qui per aiutarvi a trovare le soluzioni ideali per le vostre esigenze di riscaldamento, condizionamento e comfort termico.
10000 prodotti
Potenza uscita del motore (P2): 2 kW
Grado di protezione (IP): IP55
Doppia pompa: sì
Adatto per acqua calda sanitaria: sì
Tipologia: Unità interna
Richiesto controller esterno: no
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.9
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 8 kW
Filtro inquadratura: In acciaio zincato Sendzimir
Differenza di pressione iniziale: 0 Pa
Piastra di protezione: no