Termoidraulica
Benvenuti in HdueA, il brand specializzato nel settore della termoidraulica di Sonepar Italia. Siamo il vostro punto di riferimento per trovare soluzioni affidabili e innovative nel settore della termoidraulica. Offriamo una vasta gamma di prodotti per soddisfare ogni esigenza. Tra i nostri principali tipi di prodotti trovate caldaie, radiatori, pompe di calore, impianti di riscaldamento e impianti di condizionamento. La nostra selezione di prodotti vi permetterà di creare ambienti confortevoli e efficienti dal punto di vista energetico. Collaboriamo con i marchi più rappresentativi del settore, offrendo prodotti di alta qualità e affidabilità. Tra i marchi che troverete nel nostro assortimento spiccano Ferroli, Daikin, Chaffoteaux, Panasonic e molti altri. Questi marchi sono sinonimo di eccellenza nel settore termoidraulico e offrono soluzioni tecnologicamente avanzate per garantire il massimo comfort e risparmio energetico. I nostri prodotti di termoidraulica vi consentiranno di creare ambienti confortevoli in ogni stagione, garantendo un controllo preciso della temperatura e una distribuzione uniforme del calore. Scegliere HdueA significa avere accesso a prodotti di qualità e affidabili, supportati dai marchi più rinomati del settore. Troverete tutto ciò di cui avete bisogno per realizzare impianti termoidraulici efficienti ed eco-sostenibili. Esplorate la nostra selezione di prodotti termoidraulici e affidatevi alla nostra esperienza nel settore. Siamo qui per aiutarvi a trovare le soluzioni ideali per le vostre esigenze di riscaldamento, condizionamento e comfort termico.
10000 prodotti
Larghezza maglie dell'elemento filtrante: 0.025 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Setaccio
Tipo di filtro: Filtro acqua
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Ghisa
Collegamento 1: Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 45 °C
Collegamento: Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 3/4 pollice (20)
Forma: Curvo
Materiale: Plastica
Diametro esterno, connessione 1: 60 mm