Termoidraulica
10000 prodotti
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Ottone
Collegamento 1: Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Tipologia: Elemento a T
Diametro nominale del collegamento 1: DN 70
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)
Tipologia: Elemento a T
Diametro nominale del collegamento 1: DN 100
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)
Materiale elemento filtrante: Acciaio inox 316 Ti (1.4571)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 30 °C
Collegamento: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Lunghezza: 480 mm
Altezza: 1118 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 501 W
Collegamento 2: Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Diametro nominale del collegamento 1: 1.1/4 pollice (32)
Collegamento 1: Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Collegamento 2: Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Diametro nominale del collegamento 1: 3/8 pollice (10)
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Tipologia: Elemento a Y
Diametro nominale del collegamento 1: DN 40
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)
Collegamento 1: Manicotto ad innesto
- copia
- copia
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Ghisa
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)