Termoidraulica
10000 prodotti
Forma: Curvo
Materiale: Plastica
Diametro esterno, connessione 1: 200 mm
Tipologia: Diritto
Connessioni: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1.1/2 pollice (40)
Diametro esterno tubo: 50 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 10 bar
Diametro nominale: DN 40
Diametro esterno tubo: 63 mm
Pressione massima di esercizio a 20°C: 10 bar
Diametro nominale: DN 50
Diametro nominale del collegamento 1: DN15
Materiale collegamento 1: Ottone
Collegamento 1: Estremità del tubo
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: PVDF
Collegamento 1: Manicotto a pressare
Tipologia: Elemento a T
Diametro nominale del collegamento 1: DN 125
Materiale collegamento 1: Polipropilene (PP)