Termoidraulica
10000 prodotti
Lunghezza: 530 mm
Altezza: 818 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 384 W
Materiale elemento filtrante: Acciaio inox 316 Ti (1.4571)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 30 °C
Collegamento: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipologia: Elemento a T
Diametro nominale del collegamento 1: DN 8
Materiale collegamento 1: Ottone
- copia
- copia
Tipologia: Monopezzo
Materiale collegamento 1: Ghisa
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)
Pressione pre-carica: 2 bar
Adatto per acqua sanitaria: sì
Capacità: 5 l