Termoidraulica
Benvenuti in HdueA, il brand specializzato nel settore della termoidraulica di Sonepar Italia. Siamo il vostro punto di riferimento per trovare soluzioni affidabili e innovative nel settore della termoidraulica. Offriamo una vasta gamma di prodotti per soddisfare ogni esigenza. Tra i nostri principali tipi di prodotti trovate caldaie, radiatori, pompe di calore, impianti di riscaldamento e impianti di condizionamento. La nostra selezione di prodotti vi permetterà di creare ambienti confortevoli e efficienti dal punto di vista energetico. Collaboriamo con i marchi più rappresentativi del settore, offrendo prodotti di alta qualità e affidabilità. Tra i marchi che troverete nel nostro assortimento spiccano Ferroli, Daikin, Chaffoteaux, Panasonic e molti altri. Questi marchi sono sinonimo di eccellenza nel settore termoidraulico e offrono soluzioni tecnologicamente avanzate per garantire il massimo comfort e risparmio energetico. I nostri prodotti di termoidraulica vi consentiranno di creare ambienti confortevoli in ogni stagione, garantendo un controllo preciso della temperatura e una distribuzione uniforme del calore. Scegliere HdueA significa avere accesso a prodotti di qualità e affidabili, supportati dai marchi più rinomati del settore. Troverete tutto ciò di cui avete bisogno per realizzare impianti termoidraulici efficienti ed eco-sostenibili. Esplorate la nostra selezione di prodotti termoidraulici e affidatevi alla nostra esperienza nel settore. Siamo qui per aiutarvi a trovare le soluzioni ideali per le vostre esigenze di riscaldamento, condizionamento e comfort termico.
10000 prodotti
Lunghezza: 530 mm
Altezza: 1720 mm
Produzione di calore EN 442 20°C-75/65: 853 W
Pressione pre-carica: 2 bar
Adatto per acqua sanitaria: sì
Capacità: 40 l
Grado di protezione (IP): IPX4D
Doppia pompa: sì
Controllo velocità del motore: Incassato
Max. altezza di trasporto: 6 m
Portata volumetrica (BEP): 3.42 m³/h
Materiale dell'alloggiamento motore: Acciaio inossidabile
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Diametro nominale: DN 200