Termoidraulica
10000 prodotti
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 45 °C
Collegamento: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1 pollice (25)
Tipologia: Unità esterna
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.9
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 7 kW
Materiale strato intermedio: Alluminio
Diametro esterno tubo: 16 mm
Diametro nominale: DN 12
Materiale strato intermedio: Alluminio
Diametro esterno tubo: 32 mm
Diametro nominale: DN 26
Materiale strato intermedio: Alluminio
Diametro esterno tubo: 26 mm
Diametro nominale: DN20