Termoidraulica
10000 prodotti
Max. altezza di trasporto: 9 m
Portata volumetrica (BEP): 210.7 m³/h
Materiale dell'alloggiamento motore: Acciaio inossidabile
Potenza uscita del motore (P2): 1 kW
Materiale dell'involucro della pompa: Acciaio inossidabile
Corrente nominale: 7 A
Max. altezza di trasporto: 7 m
Portata volumetrica (BEP): 6.72 m³/h
Materiale dell'alloggiamento motore: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IPX4D
Doppia pompa: sì
Controllo velocità del motore: Incassato
Stadio di compressione articolo: PN 10
Connessioni: Filettatura esterna
Diametro nominale: DN25
COP a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 4.28
Capacità di riscaldamento a 7/35°C in base alla norma EN 14511: 16 kW
Posizione dispositivo: Installazione esterna