Soluzioni connesse - Sicurezza edifici
9576 prodotti
Indirizzabile: no
Corrente d'esercizio: 15 mA
Tipo di montaggio: Incasso
Tipo di segnalazione: Passivo infrarossi
Con obbiettivo: sì
Tipologia: Standard (fisso)
Numero di punti immagine (megapixel): 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di corrente: DC
Tensione nominale: 17...60 V
Corrente assorbita: 0.07 A
Tipologia: Altro
Forma di consegna: Rullo
Larghezza: 0.15 m
Tipo di montaggio: Struttura
Tipo di segnalazione: Passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)
Monitoraggio della copertura: sì
Numero max. di porte: 1
Tipo di alimentazione elettrica: AC/DC
Corrente assorbita: 100 mA
volume: 92 dB
Materiale del corpo: Metallo
Tipo di corrente: AC