Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 370 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 370 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.3...2.2 mm
Diametro filo: 0.25...0.5 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...10 mm²
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 4000 g
Diametro del cavo: 0.6...50 mm
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4.3 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 600 g
Sezione: 0.08...10 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Pressaggio quadrato
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm