Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Peso con pacco accumulatore: 2.1 kg
Componente/tipo di collegamento: Foro
Adatto per spessore flangia: 3...8 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 16 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Dentato
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 7 Ah
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore dell'isolamento: Rosso
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²