Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro zona di asportazione isolamento: 4...16 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
- copia
- copia
Resistenza alla trazione min.: 90 N
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Resistenza alla trazione min.: 220 N
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Con display retroilluminato: sì
Visualizzazione multipla: no
Visualizzazione: Digitale
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Spessore nastro: 1.25 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Spessore nastro: 1.2 mm
Lunghezza nastro: 530 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Spessore nastro: 2 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Spessore nastro: 1 mm
Diametro del cavo: 0...0 mm
sezione nominale (lato di installazione): 0.8...4 mm²
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Lunghezza nastro: 245 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Spessore nastro: 1.2 mm
Tipologia: Torcia stilo
Tipo di batteria: Altro
ANSI: Altro
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ / slot (PlusMinus)
Misura: 1