Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 18 mm
Colore: schwarz
Materiale: PVC
Larghezza: 50 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
- copia
- copia
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 10
Sistema di registrazione: Asse a innesto cilindrico
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Diametro esterno: 37 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 50 mm
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A
Potenza nominale assorbita: 0 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì