Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Dentato
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 107 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...4 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Diametro del conduttore: 4...4 mm
Sezione del filo: 1...2 mm²
Numero di fili: 2...4
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro del conduttore: 6...6 mm
Sezione del filo: 2.5...6 mm²
Numero di fili: 2...4
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Tipo: A parete media
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 10...10 mm²
Sezione: 0.25...1.5 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Tipologia: Continuo
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipologia: Pannello
Materiale: Plastica
Larghezza: 650 mm