Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 200 mAh
Tensione nominale: 9 V
Designazione della dimensione: Blocco
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 50 mm²
Lunghezza della bussola: 20 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 105 mm
Larghezza: 110 mm
Sezione nominale: 2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Carico utile ammesso: 45 kg
Fissaggio finale: Con loop
Tipo di terminazione: Sospensione a fune
- copia
- copia
Accessorio: no
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Molla
Corrente nominale In: 12 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Altra designazione: Altro
Portata: 400 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì