Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Lunghezza: 10 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 15 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 260 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Sezione del filo: 2.5...6 mm²
Numero di fili: 2...4
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...2.5 mm²