Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipo di fissaggio: Serrare
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Lunghezza delle ganasce: 40 mm
Forma: Diritto
Lunghezza: 200 mm
Lunghezza nastro: 376 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Spessore nastro: 1.8 mm
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Spessore nastro: 1.4 mm
Numero di cacciaviti a taglio: 7
Numero di cacciaviti a croce PZ: 0
Numero di cacciaviti a croce PH: 3
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 186 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
Capacità 15h: 6.3 Ah
Trasparente: no
Colore: Bianco
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Resistenza alla trazione min.: 78 N
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Forma: Curvo
Lunghezza: 160 mm
Stampo per pressatura: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 457 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Resistenza alla trazione min.: 216 N
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm