Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Dimensione della filettatura metrica: 10
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale: Altro
Lunghezza: 10 m
Larghezza: 50 mm
Fissaggio finale: Con loop
Diametro del avo: 1.5 mm
Lunghezza del cavo: 3 m
Tipologia: Graffa trapezoidale da soffitto (forma trapezoidale)
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura max. nell'acciaio: 10.5 mm
Materiale: Ottone
Temprato: no
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Verniciato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Graffa trapezoidale da soffitto (forma trapezoidale)
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura max. nell'acciaio: 10.5 mm
Diametro esterno: 53 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 40 mm
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Rivestito in plastica
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 8...14 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Componente/tipo di collegamento: Foro
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipo di fissaggio: Serrare
Con vite: no
Lunghezza del tassello: 36 mm
Con filettatura: sì