Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale: Acciaio
Verniciato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Fissaggio finale: Con loop
Diametro del avo: 2 mm
Lunghezza del cavo: 5 m
Fissaggio finale: Con gancio a scatto rapido
Con finitura decorativa: no
Tipo di terminazione: Gancio
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 2...4 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Tipologia: Sospensione trapezoidale per soffitto (per sospensione a catena)
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura max. nell'acciaio: 7 mm
Fissaggio finale: Con ancoraggio trasversale
Diametro del avo: 1.5 mm
Lunghezza del cavo: 2 m
Tipologia: Continuo
Materiale: Acciaio inossidabile
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Componente/tipo di collegamento: Foro
Adatto per spessore flangia: 3...8 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Tipologia: Continuo
Materiale: Acciaio inossidabile
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro esterno del tubo: 0...48.3 mm
Materiale della staffa di copertura: Acciaio
Diametro nominale: 1.1/2 pollice (40)
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 8 mm