Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Dimensione (TX): 9
Lunghezza della lama: 75 mm
Con foro: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...4 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella