Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 98 mm
Larghezza della banda: 3 mm
- copia
- copia
Adatto per il diametro max. del cavo: 55 mm
Sezione max. del cavo: 500 mm²
Esecuzione/azionamento: Esecuzione a nottolino meccanico
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Tipo di corrente: AC
Intervallo di misura corrente/AC: 0.1...240 A
Apertura della pinza: 20 mm
Tipo di corrente: AC
Intervallo di misura corrente/AC: 1...1200 A
Selezione intervallo di misura: Manuale
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Tasso di contrazione: 3:1
Diametro interno prima della retrazione: 35 mm