Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Altro
Tipo: A parete sottile
Dentatura: Senza
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 19.5 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 1
Tipologia: Forma a rullo
Materiale: Plastica
Dentatura: Senza
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...2.5 mm²
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Colore: Giallo
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: A parete media
Tipo: Termoretrazione
Tasso di contrazione: 3:1
Trasparente: no
Colore: Giallo
Materiale: Poliestere