Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 2200 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
- copia
- copia
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di corrente: AC
Intervallo di misura corrente/AC: 1...1200 A
Selezione intervallo di misura: Manuale
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.8...6.3 mm
Lunghezza: 4.5 mm
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Con testo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro del foro di fissaggio: 3.1 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a: 3 mm
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 4.2 mm
Stampa: Senza
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale per lampada: 25 A
Corrente nominale: 25 A