Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Genere: Uomini
Dimensione: 56...58
Dimensioni (US/CA): XL
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 1
- copia
- copia
Sospensione: Altro
Colore: Verde
Materiale: Polietilene (PE)
Trasparente: no
Colore: Giallo
Materiale: Poliestere
Tipologia: A parete sottile
Tasso di contrazione: 2:1
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 19.5 mm