Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 20
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Sezione: 2.5...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Pressaggio quadrato
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 25 mm
Lunghezza di taglio: 800 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Lunghezza totale: 240 mm
Apertura chiave: 11 mm
Lunghezza della lama: 125 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Materiale del telaio: Altro
Colore delle lenti: Altro
Antiappannamento: no