Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Blu
Dimensione: 46...46
Dimensioni (US/CA): S
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
Altezza: 53.4 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 68.4 mm
Tipologia: Valigia
Materiale: Plastica
Altezza: 34 mm
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm