Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Lunghezza del gambo: 30 mm
Materiale: Acciaio
Rivestito in plastica: sì
Materiale: Altro
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 100 mm
Sistema a vite: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Sistema a vite: Esagono incassato
Forma della testa: Testa bombata
Imballaggio: Bomboletta spray
Adatto per cavi: sì
Capacità: 400 ml
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 343 mm
Larghezza della banda: 12.57 mm
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 550 g
Colore: Grigio
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Colore: Grigio
Tipo di chiusura: Cerniera lampo
Dimensioni (US/CA): L
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tensione nominale: 400 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 25 A
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 35 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì