Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 0...0 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Tipologia: Termoretrazione
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Colore: Grigio
Tipo: Stivale
Tipo di chiusura: Lacci
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Dimensione modulare: 16 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0