Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Dimensione (TX): 10
Lunghezza della lama: 100 mm
Con foro: no
Corrente nominale In: 30 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.14 mm
Quota di collegamento: 1/2 pollice
Lunghezza: 77 mm
Apertura chiave: 17 mm
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 10...15 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 215 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Taglio rotondo: sì
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: sì
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0