Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 14...22 mm
Lunghezza: 10 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Indice: 29
Protezione della superficie: Stagnato
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 22 mm
Lunghezza di taglio: 400 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro