Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 289.56 mm
Larghezza della banda: 3.556 mm
Con foro di centraggio: sì
Dimensione nominale: 80 mm
Diametro punta di centraggio: 12 mm
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368.3 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Portata: 1100 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Micro
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori: 5
Senza alogeni: no