Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 1100 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Micro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.25 mm
Diametro interno prima della retrazione: 5.75 mm
Taglierino: sì
Forma della lama: Diritto
Lunghezza della lama: 175 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 889 mm
Larghezza della banda: 8.13 mm
Colore: Verde
Tipologia: Altro
Larghezza: 3 mm
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 86 mm
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 3.8...18 mm
Diametro filo: 3.8...18 mm