Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misurazione vero valore efficace (TRMS): no
Intervallo di misura corrente/AC: 0.5...30 A
Tipo di corrente: AC/DC
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
Tipologia: Diritto
Isolato: sì
Larghezza della lama: 5.5 mm
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipologia: Scala a piattaforma
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 3.15...3.15 m