Attrezzature e Materiale di consumo
Esplorate una vasta gamma di accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrici), indispensabili per ogni professionista del settore elettrico. Troverete anche cacciaspine, accessori e ricambi per banchi da lavoro, oltre a borse, cassette e carrelli portautensili, perfetti per organizzare e trasportare gli utensili con facilità e sicurezza.BM S.P.A., U-GROUP SPA, e MILWAUKEE - AEG sono solo alcune delle marche rinomate che offriamo. Questi marchi, insieme a ABC TOOLS SPA, CIMCO INTERNATIONAL, INTERCABLE SRL, e altri, offrono prodotti di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze professionali.L'uso sicuro ed efficiente degli strumenti è fondamentale per i professionisti del settore elettrico. La nostra selezione di prodotti comprende attrezzi indispensabili come trapani, pinze per terminale, e multimetri digitali, oltre a scarpe di sicurezza e scale per garantire la vostra protezione sul luogo di lavoro. Ricordate, la sicurezza e l'efficienza sono due aspetti cruciali per ogni professionista.
10000 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Lunghezza: 5 m
Colore: weiß
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 6 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 14...22 mm
Lunghezza: 30 mm
Colore: Altro
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 63 A