Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.6...600 A
Selezione intervallo di misura: Automatico
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 2
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione del filo: 1.5 mm²
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Impugnatura a scomparsa: no
Materiale: Metallo
Pistola a schiuma poliuretanica: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 75 mm
Larghezza: 23 mm
Diametro esterno: 30 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 50 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 5.8...11.6 mm
Diametro filo: 5.8...11.6 mm