Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Corrente d'uscita: 50 mA
Tensione d'ingresso: 196...264 V
Tensione d'uscita: 12...12 V
Materiale: Acciaio
Perforazione: Tondo
Larghezza: 12 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura etichette
Risoluzione di stampa: 200 DPI
Metodo di inserimento: QWERTY
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 10 mm
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 30 mm