Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del disco: 150 mm
Applicazione: Separare
Adatto per calcestruzzo: sì
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Diametro del cavo: 1.5...14 mm
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4.3 mm
Tipologia: Con gambo filettato
Tipo di filettatura: Metrico
Lunghezza del tassello: 105 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 38 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.5 mm
Diametro esterno del tubo: 164...169 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Diametro esterno del tubo: 93...103 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Diametro esterno del tubo: 32...36 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Apertura di chiave grande: 22 mm
Lunghezza: 255 mm
Apertura di chiave piccola: 22 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Carico utile ammesso: 445 kg
Fissaggio finale: Con gancio a scatto rapido
Diametro del avo: 3 mm