Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del disco: 150 mm
Applicazione: Separare
Adatto per calcestruzzo: sì
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Diametro del cavo: 1.5...14 mm
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4.3 mm
Tipologia: Con gambo filettato
Tipo di filettatura: Metrico
Lunghezza del tassello: 105 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 38 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro