Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 127 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 4...10 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 6 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 30 mm
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Portata: 800 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Micro
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 12.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no