Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 4...6 mm²
Lunghezza: 25.4 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 25.4 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di poli: 1
Sezione nominale: 6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Protezione della superficie: Altro
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 10...15 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 30 mm
Portata: 2400 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon