Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Scala pieghevole
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 6
Portata: 900 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 161 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm