Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6...9.5 mm
Diametro filo: 6...9.5 mm
- copia
- copia
Sezione: 0.25...10 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Percentuale di fondente: 1.8 %
Peso: 500 g
Diametro: 0.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 20 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 19 mm