Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del tubo: 20...20 mm
Adatto per tubo in rame: no
Adatto per tubo in plastica: sì
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 12.5 mm
Tipologia: Con gambo filettato
Tipo di filettatura: Metrico
Lunghezza del tassello: 105 mm
Portata: 800 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Micro