Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Su bobina: no
Per tensione nominale fino a: 26500 V
Larghezza: 1000 mm
Qualità del materiale: GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Lunghezza: 60 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Colore esterno: Rosso
Testato contro gli archi elettrici: no
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Continuo
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 10000 g
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Numero di livelle: 3
Lunghezza: 230 mm
Magnetico: sì
Portata: 2980 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Mignon
Sezione del filo: 6...6 mm²
Colore: Nero
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm