Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Numero di poli: 1
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Tipo di connessione: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 2
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 12 Ah
Colore: Neutro
Materiale: Altro
Diametro: 11 mm
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione: 25...35 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 6 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione del filo: 6...35 mm²